Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schläuche PharMed® BPT mit 3 Stoppern farbcodiert | Ø innen: 2.06 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Schläuche PharMed® BPT mit 3 Stoppern farbcodiert | Ø innen: 2.06 mm
Schläuche PharMed® BPT mit 3 Stoppern farbcodiert | Ø innen: 2.06 mm
Artikel-Nr.:
     163-4684586
Hersteller:
     VWR
Herst.-Nr.:
     MFLX 95714-42
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laborschlauch
Laborschläuche
Pumpenschlauch
Schlauchpumpen-Schläuche
Schläuche, PharMed® BPT, mit 3 Stoppern, farbcodiert

Ø innen 2,1 mm
Länge 406,00 mm
Farbe lila/lila
Material PBT
Weitere Suchbegriffe: Silikonschlauch, vwr silikonschlauch, silikonschlauch, Schläuche,farbcodiert, P:Schlauch, Schleuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,69*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 11,47417* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 167,94*
€ 199,85
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 166,87*
€ 198,58
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 163,23*
€ 194,24
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 160,25*
€ 190,70
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 137,69*
€ 163,85
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.