Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CO2-Inkubatoren CBF mit Feuchteregelung | Typ: CBF260


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CO2-Inkubatoren CBF mit Feuchteregelung | Typ: CBF260
CO2-Inkubatoren CBF mit Feuchteregelung | Typ: CBF260
Artikel-Nr.:
     163-4684689
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     9640-0021
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CO2-Inkubator
Zellkultur-Inkubator
Zellkulturinkubator
co2-inkubator binder
CO2-Inkubatoren CBF, mit Feuchteregelung
Geeignet für Routineanwendungen der Zellkultivierung und Inkubationsaufgaben, auch für komplexe Ansätze unter hypoxischen Bedingungen. Modelle mit zusätzlicher O2-Regelung sind erhältlich.


-Antikontaminationskonzept mit 180 °C Heißluftsterilisation
-CO2-Sensor mit Einstrahl-Infrarot-Technologie
-Nahtloser Innenkessel aus Edelstahl
-Lüfterloser Innenraum mit Venturi-CO2-Gasmischdüse
-Interner Datenlogger, Messwerte über USB auslesbar
-Fehlerdiagnosesystem mit optischem und akustischem Alarm
-Schnittstellen: Ethernet, USB, potenzialfreier Alarmkontakt
-Kontaminationssicheres Befeuchtungssystem ohne Wasserschale
-Touchscreen-Controller
-CO2 Fail Safe System zum pH-Schutz der Zellkulturen

Typ CBF260
Nennvolumen 267 l
Min. Temperatur +6 °C
Max. Temperatur 60 °C
Temperatur RT+6 ... 60 °C
Temperaturkonstanz ±0,1 K
Max. CO2 20,0 %
CO2-Konzentration 0 ... 20 %
Min. relative Feuchtigkeit 50 %
Max. relative Feuchtigkeit 95 %
Relative Feuchtigkeit 50 ... 95 %
Max. Anzahl Einschübe 8
Material Innenraum Edelstahl
Breite außen 740 mm
Tiefe außen 785 mm
Höhe außen 1020 mm
Abmessung außen (BxTxH) 740 x 785 x 1020 mm
Breite innen 620 mm
Tiefe innen 575 mm
Höhe innen 750 mm
Abmessung innen (BxTxH) 620 x 575 x 750 mm
Gewicht 125 kg
Nennleistung 1,50 kW
Steckertyp EU
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 200 ... 230 V, 50/60 Hz
Weitere Suchbegriffe: co2 inkubator, CO2,Brutschrank, CO2,Brutschränke, CO2,Inkubatoren, P:temperaturmessfühler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 12.290,06*
€ 12.636,42*
Lager 163
Frei Haus
ab € 12.955,07*
€ 13.300,00*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13.300,00*
€ 15.827,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13.234,96*
€ 15.749,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13.009,34*
€ 15.481,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12.955,07*
€ 15.416,53
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 12.955,07* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.