Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CO2-Inkubatoren CB | Typ: CB56


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CO2-Inkubatoren CB | Typ: CB56
CO2-Inkubatoren CB | Typ: CB56
Artikel-Nr.:
     163-4684694
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     9640-0005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CO2 Sensor
Kohlendioxid Sensor
Kohlendioxidsensor
CO2-Inkubator
CO2-Inkubatoren CB
Geeignet für Routineanwendungen der Zellkultivierung und Inkubationsaufgaben, auch für komplexe Ansätze unter hypoxischen Bedingungen. Modelle mit zusätzlicher O2-Regelung sind erhältlich.


-Antikontaminationskonzept mit 180 °C Heißluftsterilisation
-CO2-Sensor mit Einstrahl-Infrarot-Technologie
-Nahtloser Innenkessel aus Edelstahl
-Lüfterloser Innenraum mit Venturi-CO2-Gasmischdüse
-Interner Datenlogger, Messwerte über USB auslesbar
-Fehlerdiagnosesystem mit optischem und akustischem Alarm
-Schnittstellen: Ethernet, USB, potenzialfreier Alarmkontakt
-Befeuchtungssystem mit Betauungsschutz
-Touchscreen-Controller
-CO2 Fail Safe System zum pH-Schutz der Zellkulturen

Typ CB56
Nennvolumen 53 l
Min. Temperatur +4 °C
Max. Temperatur 60 °C
Temperatur RT+4 ... 60 °C
Temperaturkonstanz ±0,1 K
Max. CO2 20,0 %
CO2-Bereich 0 ... 20 %
Min. relative Feuchtigkeit 90 %
Max. relative Feuchtigkeit 95 %
Relative Feuchtigkeit 90 ... 95 %
Max. Anzahl Einschübe 3
Material Innenraum Edelstahl
Breite außen 528 mm
Tiefe außen 545 mm
Höhe außen 674 mm
Abmessung außen (BxTxH) 528 x 545 x 674 mm
Breite innen 400 mm
Tiefe innen 330 mm
Höhe innen 400 mm
Abmessungen innen (BxTxH) 400 x 330 x 400 mm
Gewicht 53 kg
Nennleistung 0,80 kW
Steckertyp EU
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 200 ... 230 V, 50/60 Hz
Weitere Suchbegriffe: Zellkultur-Inkubator, Zellkulturinkubator, co2 inkubator, CO2,Brutschrank, CO2,Brutschränke, CO2,Inkubatoren, P:temperaturmessfühler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 6.203,10*
€ 6.491,99*
Lager 163
Frei Haus
ab € 6.529,23*
€ 6.829,66*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.829,66*
€ 8.127,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.784,52*
€ 8.073,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.610,39*
€ 7.866,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.534,33*
€ 7.775,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6.529,23*
€ 7.769,78
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 6.529,23* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.