Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

pH-/Ionenmessgerät SevenDirect™ SD50 | Typ: SD50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
pH-/Ionenmessgerät SevenDirect™ SD50 | Typ: SD50
pH-/Ionenmessgerät SevenDirect™ SD50 | Typ: SD50
Artikel-Nr.:
     163-4684934
Hersteller:
     Mettler Toledo
Herst.-Nr.:
     30671552
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ion Meter
Ionen Messgerät
Ionen-Meter
Batterie-pH-Meter
pH- / Ionenmessgerät SevenDirectä SD50
Das Messgerät SD50 ist ein robustes Tischgerät zur Messung von pH / mV, Ionenkonzentration und Temperatur.


-Großer 7" Touchscreen mit intuitiver Benutzeroberfläche
-Elektrodenarm EasyPlaceä plaziert den Sensor präzise
-Intelligent Sensor Management (ISM®) stellt die korrekte Verwendung des angeschlossenen Sensors sicher
-Automatische Datenübertragung an PC oder Drucker
-Kalibration mit bis zu 5 Kalibrierpunkten
-Zusätzlicher Spritzschutz dank abnehmbarer Abdeckung
-GLP konform


Lieferumfang: pH- / Ionenmessgerät, Elektrodenarm EasyPlaceä, Schutzabdeckung, Netzteil, Einstiegsleitfaden
pH-Bereich: -2,000 ... 20,000
Genauigkeit: ±0,002
Auflösung: 0,1 / 0,01 / 0,001
Kalibrierpunkte: 1 ... 5
mV-Bereich: -2000,0 ... 2000,0 mV
Genauigkeit: ±0,1 (-500,0 ... 500,0 mV), ±0,2 (-2000,0 ... 2000,0 mV)
Auflösung: 1 / 0,1 mV
Ionenkonzentration: 0,00000 ... 999999 % mmol/l, % mol/l, % mg/l, % ppm
0,000 ... 100,000 mmol/l, mol/l, mg/l, ppm
Kalibrierpunkte: 1 ... 5
Temperaturbereich: -30 ... 130 °C
Genauigkeit: ±0,1 (0 ... 100 °C)
Auflösung: 0,1 °C
Schutzart: IP54

Typ SD50
Weitere Suchbegriffe: Labor-pH-Messgerät, Labor-pH-Meter, Messgerät pH, Multifunktions pH-Meter, PH-Messer, Taschen pH-Meter, Tisch-pH-Messgerät, Tisch-pH-Meter, pH-Messgerät, pH-Messgeräte, pH-Meter, taschen ph-meter mettler toledo, ion meter, pH,Meter, Ionenmeter, pH,Messgeräte, Ionen,Messgeräte, Multiparameter,Messgeräte, EKG Elektroden
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 1.027,39*
€ 1.104,83*
Lager 163
Frei Haus
ab € 977,10*
€ 1.160,21*
Frei Haus
ab € 1.253,39*
€ 1.323,41*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.160,21*
€ 1.380,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.148,38*
€ 1.366,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.120,32*
€ 1.333,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 987,76*
€ 1.175,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 977,10*
€ 1.162,75
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 977,10* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.