| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 163-4684954 Herst.-Nr.: 30671575 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Abstellbecher: Parkbecherglas für den EasyPlace-Elektrodenarm. Füllen Sie ihn mit Aufbewahrungslösung und halten Sie die Elektrode auch bei kurzen Pausen zwischen den Messungen in perfekt konditioniertem Zustand. Oder verwenden Sie ihn, um die Wässerungskappe während der Messungen aufzubewahren
- Einsatz für den Abstellbecher: Wann immer das Parkbecherglas mit Aufbewahrungslösung zum Einsatz kommt, sollte auch der Einsatz des Parkbecherglases verwendet werden
- Sachethalter drehbar: Der Beutelhalter kann bis zu drei Pufferbeutel aufnehmen und verhindert zuverlässig das Austreten von Materialien. Er kann gedreht werden, um einen Puffer nach dem anderen in die Kalibrierposition zu bringen. Der drehbare Beutelhalter sitzt sicher auf der EasyPlace-Basisplatte. Er fasst bis zu drei Standardbeutel und verhindert ein Austreten von Materialien
- Elektrodenhalter Single: Der Sensorhalter für den EasyPlace-Elektrodenarm kann einen Sensor aufnehmen
- Elektrodenhalter Single Extended: Besonders langer Sensorhalter für den EasyPlace-Elektrodenarm zur Verwendung mit großen Probenbehältern. Aufnahmemöglichkeit für einen Sensor. Für breite Probenbehälter oder komplexe Versuchsaufbauten – der verlängerte Elektrodenhalter bietet zusätzliche horizontale Reichweite
- Elektrodenhalter Triple: Der Sensorhalter für den EasyPlace-Elektrodenarm kann bis zu drei Sensoren aufnehmen. Für Mehrkanalmessungen, externe Referenzen oder Temperatursensoren – es lassen sich mehrere Sensoren in einem EasyPlace-System positionieren
- Stange 30 cm: Standard-Stab für den EasyPlace-Elektrodenarm
- Stange 50 cm: Verlängerter Stab für den EasyPlace-Elektrodenarm zur Verwendung mit großen Probenbehältern. Der verlängerte EasyPlace-Stab ermöglicht einen zusätzlichen vertikalen Bewegungsradius von 15 cm für die Positionierung von Sensoren in großen Behältern
- Obere Abdeckung für Stange: Abdeckung für die Oberseite des EasyPlace-Stabs. Zwei Positionen für die Langzeit-Sensorlagerung verfügbar
Beschreibung: Elektrodenhalter Triple
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Elektrodenarm,Ersatzteil, Elektrodenarme,Ersatzteile, Elektrodenhalter,Ersatzteile, EKG Elektroden |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 163 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 18,90* | ab € 15,93* | € 27,95* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 23 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 12,95* | ab € 19,78* | € 28,12* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,50* | ab € 20,72* | € 29,34* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 163 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 15,93* pro Paket) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 163 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 163 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | ![](/p.gif) | ab € 38,00* | € 14,90* | ![](/p.gif) | ab € 70,00* | € 6,49* | ![](/p.gif) | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|