Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schläuche Tygon® E-1000 | Ø innen: 7.9 mm, lebensmittelgeeignet


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Schläuche Tygon® E-1000 | Ø innen: 7.9 mm, lebensmittelgeeignet
Schläuche Tygon® E-1000 | Ø innen: 7.9 mm, lebensmittelgeeignet
Artikel-Nr.:
     163-4685460
Hersteller:
     Saint-Gobain
Herst.-Nr.:
     ADK00022
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
Schläuche Tygon® E-1000
Transparent. Shore A 40. Für drehmomentarme Peristaltikpumpen, Synthese und Forschungseinrichtungen und Be- und Entlüftungsleitungen. Erfüllt die FDA-Anforderungen für den Lebensmittelkontakt.

-Weich und flexibel
-Temperaturbereich -55 °C bis 52 °C
-Beständig gegen korrosive Chemikalien

Ø innen 7,9 mm
Ø außen 11.1 mm
Wandstärke 1.6 mm
Shore-Härte 40 A
Min. Temperaturbeständigkeit -55 °C
Max. Temperaturbeständigkeit 52 °C
Temperaturbeständigkeit -55 ... 52 °C
Farbe transparent
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
Frei Haus
ab € 116,77*
€ 194,34*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 162,77*
€ 216,38*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 194,34*
€ 231,26
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 192,46*
€ 229,03
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 189,21*
€ 225,16
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 160,66*
€ 191,19
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 144,60*
€ 172,07
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 129,74*
€ 154,39
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 116,77*
€ 138,96
pro Paket
1 Paket enthält 15 Meter (ab € 7,78467* pro Meter)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.