Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Optische Untersuchung
>
Mikroskopie, Histologie
>
Mikroskop
>
Aufrechtes Mikroskop
>
Artikel
Mikroskope B1 Elite | Typ: B1-220E-SP
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
163-4685486
Hersteller:
Motic
Herst.-Nr.:
1100100501157
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Aufrechtes Mikroskop
Auflichtmikroskop
Digital-Mikroskop
Forschungsmikroskop
Mikroskope B1 Elite
Die B1 Elite Serie deckt einen großen Bereich der täglichen Arbeiten in Schulen und Laboratorien ab.
-Monokulartubus 45°, Binokulartubus 45°, Trinokulartubus 30°, 360° drehbar
-Weitfeld Okulare WF 10X/18 mm
-4-fach Objektiv-Revolver
-Objektive Semi-Plan-Achromate SP 4X, 10X, 40X (Feder)
-Dioptrienausgleich an beiden Okularstutzen
-Koaxialer Grob- und Feintrieb
-Eingebauter Kreuztisch mit koaxialem, zahnstangenlosem Trieb
-Fokussierbarer 1.25 N.A. Abbe-Kondensor, mit Irisblende
-3W LED-Beleuchtung, regelbar
Lieferumfang:
Mikroskop, Staubschutzhülle
Typ B1-220E-SP
Beschreibung Binokular
Netzanschluss 110 ... 240 V
... >
Lager 163
>
Mikroskopie
>
Durchlichtmikroskope
Weitere Suchbegriffe:
Forschungsmikroskope
,
Labormikroskop
,
Labormikroskope
,
Mikroskop
,
Mikroskope
,
Videomikroskop
,
Schulmikroskop
,
Studentenmikroskop
,
digital-mikroskop motic
,
auflichtmikroskop
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 456,81*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 650,65*
€ 774,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 645,92*
€ 768,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 645,18*
€ 767,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 558,24*
€ 664,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 502,42*
€ 597,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 456,81*
€ 543,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen