Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlinkubatoren KB ECO | Typ: KB ECO 240


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kühlinkubatoren KB ECO | Typ: KB ECO 240
Kühlinkubatoren KB ECO | Typ: KB ECO 240
Artikel-Nr.:
     163-4685489
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     9020-0423
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bakterien-Brutschrank
Bakterienbrutschrank
Bakterienbrutschränke
Mikrobiologischer Brutschrank
Kühlinkubatoren KB ECO
Kühlinkubator mit umweltfreundlicher Peltier-Technologie und APT.lineä Vorwärmkammertechnologie für optimale Brutbedingungen. Ideal für Anwendungen in biotechnologischen, medizinischen und pharmazeutischen Laboren.


-Austrocknungs- und Kondenswasser-Schutz für alle Betriebsbedingungen
-Ausfallsicherer Betrieb durch intelligente thermoelektrische Temperierung
-Programmierbare Temperaturen für abwechselnde Inkubation und Kühlung
-APT.lineä Vorwärmkammertechnologie
-Einstellbarer Betauungsschutz
-Minimaler Energieverbrauch dank Peltier-Technologie
-Innentür aus Sicherheitsglas
-Innenkessel vollständig in Edelstahl ausgeführt
-Einschubgitter aus Edelstahl
-LCD-Display zeigt Temperatur, Zusatzinformationen und Alarme an
-Interner Datenlogger, Messwerte im offenen Format über USB auslesbar
-Geräte-Selbsttest zur Statusanalyse

Typ KB ECO 240
Nennvolumen 247 l
Min. Temperatur 0 °C
Max. Temperatur 70 °C
Temperatur 0 ... 70 °C
Temperaturkonstanz ±0,1 K
Max. Anzahl Einschübe 9
Material Einschübe Edelstahl
Material Innenraum Edelstahl
Kühlsystem Peltiermodule
Breite außen 925 mm
Tiefe außen 796 mm
Höhe außen 1461 mm
Abmessung außen (BxTxH) 925 x 796 x 1461 mm
Breite innen 650 mm
Tiefe innen 485 mm
Höhe innen 785 mm
Abmessungen innen (BxTxH) 650 x 485 x 785 mm
Gewicht 152,0 kg
Nennleistung 0,90 kW
Steckertyp EU
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 230 V, 50/60 Hz
Weitere Suchbegriffe: Brutkühlschrank, Kühlbrutschrank, kühlbrutschrank binder, bakterien brutschrank, Kühlbrutschränke, Kühlinkubatoren, P:temperaturmessfühler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 6.191,72*
€ 6.425,40*
Lager 163
Frei Haus
ab € 6.516,59*
€ 6.762,04*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.286,15*
€ 7.230,19*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.762,04*
€ 8.046,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.725,44*
€ 8.003,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.584,57*
€ 7.835,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.524,82*
€ 7.764,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6.516,59*
€ 7.754,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
8012-2050
ab € 197,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.