Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlinkubatoren KB ECO | Typ: KB ECO 1020


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kühlinkubatoren KB ECO | Typ: KB ECO 1020
Kühlinkubatoren KB ECO | Typ: KB ECO 1020
Artikel-Nr.:
     163-4685491
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     9020-0425
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bakterien-Brutschrank
Bakterienbrutschrank
Bakterienbrutschränke
Mikrobiologischer Brutschrank
Kühlinkubatoren KB ECO
Kühlinkubator mit umweltfreundlicher Peltier-Technologie und APT.lineä Vorwärmkammertechnologie für optimale Brutbedingungen. Ideal für Anwendungen in biotechnologischen, medizinischen und pharmazeutischen Laboren.


-Austrocknungs- und Kondenswasser-Schutz für alle Betriebsbedingungen
-Ausfallsicherer Betrieb durch intelligente thermoelektrische Temperierung
-Programmierbare Temperaturen für abwechselnde Inkubation und Kühlung
-APT.lineä Vorwärmkammertechnologie
-Einstellbarer Betauungsschutz
-Minimaler Energieverbrauch dank Peltier-Technologie
-Innentür aus Sicherheitsglas
-Innenkessel vollständig in Edelstahl ausgeführt
-Einschubgitter aus Edelstahl
-LCD-Display zeigt Temperatur, Zusatzinformationen und Alarme an
-Interner Datenlogger, Messwerte im offenen Format über USB auslesbar
-Geräte-Selbsttest zur Statusanalyse

Typ KB ECO 1020
Nennvolumen 1020 l
Min. Temperatur 0 °C
Max. Temperatur 70 °C
Temperatur 0 ... 70 °C
Temperaturkonstanz ±0,1 K
Max. Anzahl Einschübe 15
Material Einschübe Edelstahl
Material Innenraum Edelstahl
Kühlsystem Peltiermodule
Breite außen 1250 mm
Tiefe außen 1149 mm
Höhe außen 1925 mm
Abmessung außen (BxTxH) 1.250 x 1.149 x 1925 mm
Breite innen 973 mm
Tiefe innen 836 mm
Höhe innen 1250 mm
Abmessungen innen (BxTxH) 973 x 836 x 1250 mm
Gewicht 327,0 kg
Nennleistung 1,30 kW
Steckertyp EU
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 230 V, 50/60 Hz
Weitere Suchbegriffe: Brutkühlschrank, Kühlbrutschrank, kühlbrutschrank binder, bakterien brutschrank, Kühlbrutschränke, Kühlinkubatoren, P:temperaturmessfühler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 12.523,78*
€ 12.989,87*
Lager 163
Frei Haus
ab € 13.201,44*
€ 13.667,42*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 12.730,51*
€ 14.609,99*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13.667,42*
€ 16.264,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13.552,74*
€ 16.127,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13.285,09*
€ 15.809,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13.201,44*
€ 15.709,71
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 13.201,44* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
8012-2254
ab € 427,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.