Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alkoholmeter mit Thermometer | Messbereich% vol: 0 ... 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alkoholmeter mit Thermometer | Messbereich% vol: 0 ... 10
Alkoholmeter mit Thermometer | Messbereich% vol: 0 ... 10
Artikel-Nr.:
     163-4685567
Hersteller:
     Ludwig Schneider
Herst.-Nr.:
     3302181
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alkoholometer
alkoholometer
Alkoholmeter mit Thermometer
Alkoholmeter mit einer Fehlergrenze von ±0,1 % Vol. Temperaturbereich von 0 bis 30 °C mit 0,5 °C Teilung und einer Genauigkeit von ±1 °C. Blaue Füllung. In 4-kant Kunststoffhülse verpackt.

Messbereich 0 ... 10 % vol
Skala 0,1 % vol
Bezugstemperatur 20 °C
Länge 380 mm
Weitere Suchbegriffe: Alkoholmeter,Dichte, Dichte,Aräometer, kopfthermometer, THermomether
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,44*
€ 123,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,22*
€ 121,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,67*
€ 117,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,98*
€ 86,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,45*
€ 74,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.