Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reagenzreservoirs PP | Nennvolumen: 12 ml


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Reagenzreservoirs PP | Nennvolumen: 12 ml
Reagenzreservoirs PP | Nennvolumen: 12 ml
Artikel-Nr.:
     163-4685758
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     701442
EAN/GTIN:
     4033378502360
Suchbegriffe:
Flüssigkeitsreservoir
Reagenzienreservoir
Reagenzreservoir
reagenzreservoir brand
Reagenzreservoirs, PP
Die Reagenzreservoirs von BRAND sind speziell für den Einsatz im automatisierten Liquid Handling konzipiert. Sie können aber auch als Zubehör für manuelle Systeme eingesetzt werden. Unterschiedliche Teilungen, Bodenformen und Profile machen die Reservoirs sehr flexibel einsetzbar.

-ANSI/SLAS Standardformat: Kompatibilität mit nahezu allen Pipettierrobotern und Dosiersystemen
-Verschiedene Ausführungen zum Einsatz mit Mehrkanalpipetten und automatischen Systemen
-RNase- und DNase-frei, autoklavierbar (121 °C, 20 min)

Nennvolumen 12 ml
Anzahl Kammern 12
Bodenform pyramidal
Autoklavierbar Ja
RNase/DNase-frei Ja
Pyrogenfrei Ja
Weitere Suchbegriffe: reagenzienreservoir, Reagenz,Reservoirs, Pipettier,Reservoirs
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 151,97*
€ 170,63*
Lager 163
Frei Haus
ab € 166,62*
€ 185,83*
Frei Haus
ab € 185,89*
€ 207,19*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 185,83*
€ 221,14
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 184,00*
€ 218,96
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 166,62*
€ 198,28
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 16,662* pro Stück)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.