Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kryoetiketten Cryo-LazrTAG™ für Laserdrucker rechteckig


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kryoetiketten Cryo-LazrTAG™ für Laserdrucker rechteckig
Kryoetiketten Cryo-LazrTAG™ für Laserdrucker rechteckig
Artikel-Nr.:
     163-4685916
Hersteller:
     GA Books
Herst.-Nr.:
     A4CL-3T1-WH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cryoetikett
Kryoetikett
cryoetikett 25,4 x 10 mm
kryoetiketten weiß
Kryoetiketten Cryo-LazrTAGä für Laserdrucker, rechteckig
Die thermoplastischen Kryoetiketten im A4-Blattformat wurden speziell für den Druck mit Laserdruckern entwickelt. Ideal zur Beschriftung und Kennzeichnung von Vials, Mikroröhrchen und Kryoboxen zur schnellen Identifikation von Proben bei der Lagerung in flüssigem Stickstoff, Gefrierschränken oder dem Transport in Trockeneis.


-Wasser- und reißfeste Etiketten
-Resistent gegen UV- und Gammastrahlung
-Starker, permanenter Kryo-Klebstoff
-A4-Blattformat
-Temperaturbereich -196 bis 120 °C

Breite 63,5 mm
Länge 25,4 mm
Abmessungen (BxL) 63,5 x 25,4 mm
Farbe weiß
Min. Temperaturbeständigkeit -196 °C
Max. Temperaturbeständigkeit 120 °C
Temperaturbeständigkeit -196 ... 120 °C
Verpackung 16 Blatt à 33
Weitere Suchbegriffe: Etikett,Kryo, Etiketten,Kryo, Kryo-Etiketten, Etikett,Tiefkühl, Etiketten,Tiefkühl, Etikett,rechteck, Etiketten,rechteckig, glasvilas, gerierschrank nicht 80 grad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,37*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 528 Stück (ab € 0,13139* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 89,84*
€ 106,91
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 88,04*
€ 104,77
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 84,33*
€ 100,35
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 81,62*
€ 97,13
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 69,37*
€ 82,55
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.