| |
|
| Artikel-Nr.: 163-4685924 Herst.-Nr.: A4CL-48T1-WH EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kryoetiketten Cryo-LazrTAGä für Laserdrucker, rund Die thermoplastischen Kryoetiketten im A4-Blattformat wurden speziell für den Druck mit Laserdruckern entwickelt. Ideal zur Beschriftung und Kennzeichnung von Vials, Mikroröhrchen und Kryoboxen zur schnellen Identifikation von Proben bei der Lagerung in flüssigem Stickstoff, Gefrierschränken oder dem Transport in Trockeneis.
-Wasser- und reißfeste Etiketten -Resistent gegen UV- und Gammastrahlung -Starker, permanenter Kryo-Klebstoff -A4-Blattformat -Temperaturbereich -80 bis 120 °C
Ø 11,0 mm Farbe weiß Min. Temperaturbeständigkeit -80 °C Max. Temperaturbeständigkeit 120 °C Temperaturbeständigkeit -80 ... 120 °C Verpackung 16 Blatt à 330 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikett,Kryo, Etiketten,Kryo, Kryo-Etiketten, Etikett,Tiefkühl, Etiketten,Tiefkühl, Etikett,rund, Etiketten,rund, glasvilas, gerierschrank nicht 80 grad |
| | |
| |