Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreihals-Rundkolben mit Normschliff Borosilikatglas 3.3 parallele Seitenhälse (LLG-Labware) | Nennvolumen: 500 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dreihals-Rundkolben mit Normschliff Borosilikatglas 3.3 parallele Seitenhälse (LLG-Labware) | Nennvolumen: 500 ml
Dreihals-Rundkolben mit Normschliff Borosilikatglas 3.3 parallele Seitenhälse (LLG-Labware) | Nennvolumen: 500 ml
Artikel-Nr.:
     163-4686167
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     4686167
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreihals-Rundkolben
Dreihals-Schliff-Rundkolben
Dreihalskolben
dreihalskolben 500 ml
Dreihals-Rundkolben mit Normschliff, Borosilikatglas 3.3, parallele Seitenhälse
Seitenhälse sind parallel zum Mittelhals. Mit weißer Beschriftung. Nach DIN 12392.

Nennvolumen 500 ml
Höhe 163 mm
Schliffgröße Mittelhals NS29/32
Schliffgröße Seitenhälse NS14/23
Anzahl Hälse 3
Mit Bördelrand Nein
Norm DIN 12392
Material Boro 3.3
Farbe klar
Weitere Suchbegriffe: dreihals rundkolben, 6236303, einhalskoleb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 17,24* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,16*
€ 40,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,39*
€ 39,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.