Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreihals-Rundkolben mit Normschliff Borosilikatglas 3.3 parallele Seitenhälse (LLG-Labware) | Nennvolumen: 1000 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dreihals-Rundkolben mit Normschliff Borosilikatglas 3.3 parallele Seitenhälse (LLG-Labware) | Nennvolumen: 1000 ml
Dreihals-Rundkolben mit Normschliff Borosilikatglas 3.3 parallele Seitenhälse (LLG-Labware) | Nennvolumen: 1000 ml
Artikel-Nr.:
     163-4686168
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     4686168
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreihals-Rundkolben
Dreihals-Schliff-Rundkolben
Dreihalskolben
dreihals rundkolben
Dreihals-Rundkolben mit Normschliff, Borosilikatglas 3.3, parallele Seitenhälse
Seitenhälse sind parallel zum Mittelhals. Mit weißer Beschriftung. Nach DIN 12392.

Nennvolumen 1000 ml
Höhe 200 mm
Schliffgröße Mittelhals NS29/32
Schliffgröße Seitenhälse NS14/23
Anzahl Hälse 3
Mit Bördelrand Nein
Norm DIN 12392
Material Boro 3.3
Farbe klar
Weitere Suchbegriffe: 6236303, einhalskoleb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 27,11* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,20*
€ 59,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,68*
€ 59,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,35*
€ 55,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,96*
€ 47,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,00*
€ 46,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 35,11*
€ 41,78
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 31,60*
€ 37,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.