Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreihals-Rundkolben mit Normschliff Borosilikatglas 3.3 parallele Seitenhälse (LLG-Labware) | Nennvolumen: 2000 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dreihals-Rundkolben mit Normschliff Borosilikatglas 3.3 parallele Seitenhälse (LLG-Labware) | Nennvolumen: 2000 ml
Dreihals-Rundkolben mit Normschliff Borosilikatglas 3.3 parallele Seitenhälse (LLG-Labware) | Nennvolumen: 2000 ml
Artikel-Nr.:
     163-4686172
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     4686172
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreihals-Rundkolben
Dreihals-Schliff-Rundkolben
Dreihalskolben
dreihals rundkolben
Dreihals-Rundkolben mit Normschliff, Borosilikatglas 3.3, parallele Seitenhälse
Seitenhälse sind parallel zum Mittelhals. Mit weißer Beschriftung. Nach DIN 12392.

Nennvolumen 2000 ml
Höhe 240 mm
Schliffgröße Mittelhals NS29/32
Schliffgröße Seitenhälse NS29/32
Anzahl Hälse 3
Mit Bördelrand Nein
Material Boro 3.3
Farbe klar
Weitere Suchbegriffe: 6236303, einhalskoleb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 42,96* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,45*
€ 92,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,81*
€ 90,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,05*
€ 84,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,49*
€ 74,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,26*
€ 72,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 55,14*
€ 65,62
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 49,64*
€ 59,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,96*
€ 51,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.