Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messkolben Borosilikatglas 3.3 Klasse A (LLG-Labware) | Nennvolumen: 100 ml


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Messkolben Borosilikatglas 3.3 Klasse A (LLG-Labware) | Nennvolumen: 100 ml
Messkolben Borosilikatglas 3.3 Klasse A (LLG-Labware) | Nennvolumen: 100 ml
Artikel-Nr.:
     163-4686240
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     4686240
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messkolben
messkolben 100 ml
messkolben
Messkolben, Borosilikatglas 3.3, Klasse A
Konformitätsbescheinigt mit Chargenkennung.


-DIN EN ISO 1042
-Mit NS-Schliff und PE-Stopfen
-Blaue Ringmarke und Beschriftung

Nennvolumen 100 ml
Toleranz ±0.100 ml
Schliffgröße NS14/23
Genauigkeitsklasse A
Norm DIN EN ISO 1042
Material Boro 3.3
Material Verschluss PE
Verschlussart Stopfen
Weitere Suchbegriffe: silikonschwammstopfe, strofen, VOLUMETRIC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 5,155* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,40*
€ 25,47
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,66*
€ 24,59
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 18,50*
€ 22,02
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,64*
€ 18,61
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,04*
€ 17,90
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 13,53*
€ 16,10
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 12,19*
€ 14,51
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,31*
€ 12,27
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.