Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrotiterplattenschüttler SH-200D-M-L | Typ: SH-200D-M-L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikrotiterplattenschüttler SH-200D-M-L | Typ: SH-200D-M-L
Mikrotiterplattenschüttler SH-200D-M-L | Typ: SH-200D-M-L
Artikel-Nr.:
     163-4686371
Hersteller:
     Cole-Parmer
Herst.-Nr.:
     51901-08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrotiterplattenschüttler
Mikrotiterschüttler
Mikrotiterplattenschüttler SH-200D-M-L
Der Schüttler kombiniert eine hohe Geschwindigkeit mit einem kleinen Orbit, um ein kräftiges Schütteln zu erzeugen. Ideal für Mischaufgaben in Mikrotiterplatten und Mikrozentrifugenröhrchen.


-LED-Anzeige
-Eingebauter digitaler Timer
-Akustischer Alarm nach Ablauf der eingestellten Zeit
-Einsetzbar in Inkubatoren bis 40 °C und 80 % r.F
-Inkl. rutschfester Matte
-Mit BioCote®-Beschichtung: spezieller, auf Silber basierender antimikrobieller Schutz

Typ SH-200D-M-L
Bewegungsart kreisend
Schüttelhub 2 mm
Min. Drehzahl 250 1/min
Max. Drehzahl 1250 1/min
Drehzahl 250 ... 1250 1/min
Anzahl Platten 8
Max. Traglast 2 kg
Min. zulässige Umgebungstemp. 4 °C
Max. zulässige Umgebungstemp. 40 °C
Zulässige Umgebungstemperatur 4 ... 40 °C
Max. relative Luftfeuchtigkeit 80 %
Breite 360 mm
Tiefe 420 mm
Höhe 160 mm
Abmessungen (BxTxH) 360 x 420 x 160 mm
Gewicht 10,0 kg
Steckertyp EU
Stromversorgung 230 V, 50 Hz
Schutzart (IP) IP 31
Mit Timer Ja
Weitere Suchbegriffe: Schüttler,Mikrotiterplatten, MicroWell Platten, Well Platten, Immuno Platten, Mikroplatten, well Standard-Platten, MicroWell" Platten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.963,70*
€ 2.470,00*
Lager 163
Frei Haus
ab € 2.077,38*
€ 2.580,57*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.580,57*
€ 3.070,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.549,08*
€ 3.033,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.437,69*
€ 2.900,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.126,55*
€ 2.530,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.077,38*
€ 2.472,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.