Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erlenmeyerkolben PC steril mit glattem Boden und Belüftungsverschluss | Nennvolumen: 1000 ml


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Erlenmeyerkolben PC steril mit glattem Boden und Belüftungsverschluss | Nennvolumen: 1000 ml
Erlenmeyerkolben PC steril mit glattem Boden und Belüftungsverschluss | Nennvolumen: 1000 ml
Artikel-Nr.:
     163-4686630
Hersteller:
     Guangzhou JET Bio-Filtration
Herst.-Nr.:
     TAB002000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erlenmeyerkolben
Fernbachkolben
Kulturkolben
Penicillinkolben
Erlenmeyerkolben, PC, steril, mit glattem Boden und Belüftungsverschluss
Für die Kultivierung von Zelllinien mit hohem Sauerstoffbedarf, Suspensionskulturen und die Lagerung von Proben.


-Unbehandelt
-Graduiert
-Sterilisiert durch Gamma-Bestrahlung
-DNase-, RNase-frei
-Pyrogenfrei
-Temperaturbereich: -80 °C bis 121 °C

Nennvolumen 1000 ml
Material PC
Weitere Suchbegriffe: Schikanekolben, kulturkolben 1 liter pc, erlenmeyer kulturkolben, kulturkolben, erlenmeyer, Erlemayerkolben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 150,13*
  
Preis gilt ab 1.000 Pakete
1 Paket enthält 24 Stück (ab € 6,25542* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 248,31*
€ 295,49
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 245,84*
€ 292,55
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 240,52*
€ 286,22
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 213,30*
€ 253,83
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 191,97*
€ 228,44
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 166,81*
€ 198,50
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 150,13*
€ 178,65
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.