Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erlenmeyerkolben PC steril mit Schikanen und Belüftungsverschluss | Nennvolumen: 1000 ml


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Erlenmeyerkolben PC steril mit Schikanen und Belüftungsverschluss | Nennvolumen: 1000 ml
Erlenmeyerkolben PC steril mit Schikanen und Belüftungsverschluss | Nennvolumen: 1000 ml
Artikel-Nr.:
     163-4686638
Hersteller:
     Guangzhou JET Bio-Filtration
Herst.-Nr.:
     TAB012000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erlenmeyerkolben
Fernbachkolben
Kulturkolben
Penicillinkolben
Erlenmeyerkolben, PC, steril, mit Schikanen und Belüftungsverschluss
Für die Kultivierung von Zelllinien mit hohem Sauerstoffbedarf, Suspensionskulturen und die Lagerung von Proben.


-Unbehandelt
-Graduiert
-Sterilisiert durch Gamma-Bestrahlung
-DNase-, RNase-frei
-Pyrogenfrei
-Temperaturbereich: -80 °C bis 121 °C

Nennvolumen 1000 ml
Material PC
Weitere Suchbegriffe: Schikanekolben, kulturkolben 1 liter pc, kulturkolben mit schikanen, kulturkolben, erlenmeyer, Erlemayerkolben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 164,98*
  
Preis gilt ab 1.000 Pakete
1 Paket enthält 24 Stück (ab € 6,87417* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 271,47*
€ 323,05
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 270,24*
€ 321,59
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 262,82*
€ 312,76
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 233,53*
€ 277,90
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 210,17*
€ 250,10
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 183,31*
€ 218,14
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 164,98*
€ 196,33
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.