| |
|
| Artikel-Nr.: 163-4686674 Herst.-Nr.: 9143.281 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Schutzbrille uvex i-lite 9143 Vielseitiges 3in1-Schutzbrillensortiment, ermöglicht eine flexible Auswahl für nahezu jeden Arbeitsbereich
-Großes, flaches Scheibendesign für ein uneingeschränktes Sichtfeld -X-tended sideshield bietet zusätzlichen Schutz im Seitenbereich -Mehrstufige Bügelneigungsverstellung -Ergonomisch geformte Bügel sorgen für sicheren Sitz ohne Druckstellen -Robuste Polycarbonat-Scheibe mit uvex supravision Beschichtungstechnologie für dauerhaft beschlagfreie und kratzfeste Scheibe -UV400 - 100 % Schutz vor gefährlicher UVA- und UVB-Strahlung bis 400 nm -Metallfrei -EN 166 + EN 170
Kennzeichnung Scheibe 5-2.5 Material Scheibe PC Farbe Scheibe grau Farbe Gestell anthrazit/gelb Norm EN 166, EN 170 Beschlagfrei Ja UV-Schutz Ja Kratzfest Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, arbeitsschutzbrille uvex, arbeitsschutzbrille, einscheibenbrille en 166, Laborbrille |
| | |
| |