Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eppendorf Tubes® PP mit 2D-SafeCode | Nennvolumen: 5 ml


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Eppendorf Tubes® PP mit 2D-SafeCode | Nennvolumen: 5 ml
Eppendorf Tubes® PP mit 2D-SafeCode | Nennvolumen: 5 ml
Artikel-Nr.:
     163-4686690
Hersteller:
     Eppendorf
Herst.-Nr.:
     0030113500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reaktionsgefäß mit Schraubgewinde
Schraubröhrchen
schraubröhrchen pp
schraubröhrchen 5 ml
Eppendorf Tubes®, PP, mit 2D-SafeCode
Eppendorf Tubes® mit zweistufiger Codierung (Klartext, 2D-Datenmatrix-Code) für eine sichere Probenidentifizierung. Eine Code-Ablesung ist auch bei bis zu 30 % beschädigtem Code möglich. Eine Software zur Datenverarbeitung ist optional erhältlich, weitere Informationen dazu auf Anfrage.


-Steril
-Konisch
-Mit Schraubdeckel
-Pyrogen-, DNase-, RNase- und DNA-frei
-Vorcodiert für den sofortigen Einsatz
-Temperaturbereich: -86 °C bis 121 °C

Nennvolumen 5,0 ml
Bodenform konisch
Verpackung 2 Beutel à 100
Verschlussart Schraubverschluss
Steril Ja
RNase/DNase-frei Ja
Pyrogenfrei Ja
Farbe farblos
Material PP
Weitere Suchbegriffe: schraubröhrchen steril, Schraubdeckel, Schraubverschlusskappen, Schraubverschluss GL45, Tube, Flasche schreub
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 101,78*
€ 123,05*
Lager 163
Frei Haus
ab € 124,55*
€ 147,94*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 147,94*
€ 176,05
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 144,83*
€ 172,35
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 143,98*
€ 171,34
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 142,79*
€ 169,92
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 124,55*
€ 148,21
pro Paket
1 Paket enthält 200 Stück (ab € 0,62275* pro Stück)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.