Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eppendorf Kryoröhrchen PP mit 2D-SafeCode | Nennvolumen: 4.0 ml


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Eppendorf Kryoröhrchen PP mit 2D-SafeCode | Nennvolumen: 4.0 ml
Eppendorf Kryoröhrchen PP mit 2D-SafeCode | Nennvolumen: 4.0 ml
Artikel-Nr.:
     163-4686696
Hersteller:
     Eppendorf
Herst.-Nr.:
     0030079442
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cryo-Röhrchen
Cryoröhrchen
Kryo-Röhrchen
Kryoröhrchen
Eppendorf Kryoröhrchen, PP, mit 2D-SafeCode
Eppendorf Kryoröhrchen mit dreistufiger Codierung (1D-Barcode, Klartext, 2D-Datenmatrix-Code) für eine sichere Probenidentifizierung. Eine Code-Ablesung ist auch bei bis zu 30 % beschädigtem Code möglich. Bis zu 96 vorcodierte Vials in Racks, mit Schraubdeckel. Twistlock-Boden zum einhändigen Verschließen und Öffnen der Schraubdeckel. Eine Software zur Datenverarbeitung ist optional erhältlich, weitere Informationen dazu auf Anfrage.


-Mit grauem Schraubdeckel
-Racks mit Deckelverriegelung
-Endotoxin-, DNase-, RNase- und DNA-frei
-Hergestellt in Reinraumklasse VIII
-Temperaturbereich: -196 °C bis 121 °C

Nennvolumen 4,0 ml
Min. Temperaturbeständigkeit -196 °C
Max. Temperaturbeständigkeit 121 °C
Temperaturbeständigkeit -196 ... 121 °C
Material PP
Farbe Verschluss grau
Verpackung 10 Rack(s) à 48 Stück
Verschlussart Schraubverschluss
Steril Nein
Weitere Suchbegriffe: cryo-röhrchen 4 ml, cryo röhrchen, Schraubdeckel, Schraubverschlusskappen, Schraubverschluss GL45, glasvilas, Flasche schreub
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 668,99*
€ 753,57*
Frei Haus
ab € 763,24*
€ 857,42*
Lager 163
Frei Haus
ab € 822,55*
€ 921,14*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 921,14*
€ 1.096,16
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 915,10*
€ 1.088,97
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 882,38*
€ 1.050,03
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 860,04*
€ 1.023,45
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 822,55*
€ 978,83
pro Paket
1 Paket enthält 480 Stück (ab € 1,71365* pro Stück)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.