Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eppendorf Kryoröhrchen PP mit 2D-SafeCode | Nennvolumen ml: 1,5


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Eppendorf Kryoröhrchen PP mit 2D-SafeCode | Nennvolumen ml: 1,5
Eppendorf Kryoröhrchen PP mit 2D-SafeCode | Nennvolumen ml: 1,5
Artikel-Nr.:
     163-4686699
Hersteller:
     Eppendorf
Herst.-Nr.:
     0030079477
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cryo-Röhrchen
Cryoröhrchen
Kryo-Röhrchen
Kryoröhrchen
Eppendorf Kryoröhrchen, PP, mit 2D-SafeCode
Eppendorf Kryoröhrchen mit dreistufiger Codierung (1D-Barcode, Klartext, 2D-Datenmatrix-Code) für eine sichere Probenidentifizierung. Eine Code-Ablesung ist auch bei bis zu 30 % beschädigtem Code möglich. Bis zu 96 vorcodierte Vials in Racks, mit Schraubdeckel. Twistlock-Boden zum einhändigen Verschließen und Öffnen der Schraubdeckel. Eine Software zur Datenverarbeitung ist optional erhältlich, weitere Informationen dazu auf Anfrage.


-Mit grauem Schraubdeckel
-Racks mit Deckelverriegelung
-Endotoxin-, DNase-, RNase- und DNA-frei
-Hergestellt in Reinraumklasse VIII
-Temperaturbereich: -196 °C bis 121 °C

Nennvolumen 1,5 ml
Steril ja
Verpackungsinhalt 10 Racks à 48 vials
Weitere Suchbegriffe: Ampullen, Ampullen (Labor), Probengläser gesamt, Probengläser-Übersicht, cryo-röhrchen 1 ml, cryo röhrchen, Schraubverschlusskappen, glasvilas, Flasche schreub
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 613,97*
€ 700,21*
Lager 163
Frei Haus
ab € 749,36*
€ 857,07*
Frei Haus
ab € 839,84*
€ 953,80*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 857,07*
€ 1.019,91
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 853,79*
€ 1.016,01
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 824,09*
€ 980,67
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 800,92*
€ 953,09
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 749,36*
€ 891,74
pro Paket
1 Paket enthält 480 Stück (ab € 1,56117* pro Stück)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.