Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubkappen für WHEATON Vials® PP | Farbe: weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Schraubkappen für WHEATON Vials® PP | Farbe: weiß
Schraubkappen für WHEATON Vials® PP | Farbe: weiß
Artikel-Nr.:
     163-4686713
Hersteller:
     WHEATON
Herst.-Nr.:
     239273
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewindefläschchenschraubkappen
Probengläserschraubkappen
Schraubkappen für Probengläser
Schraubkappen
Schraubkappen für WHEATON Vials®, PP

Verschlussgröße ND13
Material PP
Farbe weiß
Material Septen geschäumtes PE
  • Weiße Polypropylen-Schraubkappe bietet eine klare Oberfläche zum Beschreiben der Kappe
  • Liner aus geschäumtem Polyethylen bietet chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen, Lösungsmittel, Alkohole, Öle, Haushaltskosmetik und wässrige Produkte. Hervorragend geeignet für Umweltproben, Pharmazeutika und diagnostische Reagenzien
  • Die PTFE-beschichtete, geschäumte PE-Liner bietet eine hervorragende chemische Beständigkeit, ideal für den Einsatz mit hochreinen Chemikalien, starken Säuren und Lösungsmitteln
  • Die PTFE-beschichtete Silikondichtung besteht aus 0,055" (1,4 mm) Silikon und 0,005" (0,14 mm) PTFE. Ideal für die Lagerung und Entnahme von flüchtigen Lösungsmitteln, empfindlichen Verbindungen und korrosiven Chemikalien
Verschlussgröße: ND13
Material: PP
Farbe: weiß
Material Septen: geschäumtes PE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 144 Stück (ab € 0,11605* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 33,98*
€ 40,44
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 33,20*
€ 39,51
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 29,91*
€ 35,59
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 25,39*
€ 30,21
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,92*
€ 29,65
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 22,43*
€ 26,69
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 20,19*
€ 24,03
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,71*
€ 19,88
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.