Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vakuumsystem SC 920 G | Typ: U SC 920 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4.658 071
4.658 071
Artikel-Nr.:
     163-4686726
Hersteller:
     KNF Neuberger
Herst.-Nr.:
     U306473/117603
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemiepumpstand
Kombipumpstand
Labor-Vakuum-System
Membranpumpstand
Vakuumsystem SC 920 G
Vakuumsystem für 1 Rotationsverdampfer


-Anwendung: Rotationsverdampfung, Destillation, Zentrale Vakuumversorgung
-Förderrate bis zu 1,21 m≥/h und ein Endvakuum von 2 mbar abs.
-Automatische, präzise Siedepunkterkennung und Siedepunktnachführung mittels integrierter Rampenfunktion
-PPS-Pumpenkopf in Kombination mit PTFE-beschichteter Membrane sind ideal für aggressive/korrosive Gase und Dämpfe
-Drehzahlgeregelt
-Integriertes Gasballastventil
Spezifikationen
Schlauchanschluss: pneumatisch ID10 mm, Kühlmittel ID8 mm, Inertgas ID6 mm
Zulässige Medien- und Umgebungstemperatur: 5 bis 40 °C
Pumpenkopf: PPS
Membrane: PTFE-beschichtet
Ventile: FFPM

Typ U SC 920 G
Förderleistung 21 l / min
Endvakuum 2 mbar abs.
Breite 366 mm
Tiefe 294 mm
Höhe 423 mm
Steckertyp US
Art der Hilfsenergie 115 V, 60 Hz
Weitere Suchbegriffe: Pumpstand, Vacuumsysteme, Vakuumsysteme, pumpstand, Vakuumpumpe,KNF, Vakuumpumpen,KNF, Pumpe,Vakuum, Pumpen,Vakuum, Membran,Pumpen, Chemie,Vakuumpumpstände, Pumpe,Membran, Pumpen,Membran, vakoum, Labor-Vakuumsystem LVS 105 T-10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10.395,15*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.913,40*
€ 12.986,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.828,88*
€ 12.886,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.521,00*
€ 12.519,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.395,15*
€ 12.370,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.