Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vakuumpumpsysteme LABOPORT® SH 820 G/SH 840 G | Typ: U SH 840 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vakuumpumpsysteme LABOPORT® SH 820 G/SH 840 G | Typ: U SH 840 G
Vakuumpumpsysteme LABOPORT® SH 820 G/SH 840 G | Typ: U SH 840 G
Artikel-Nr.:
     163-4686734
Hersteller:
     KNF Neuberger
Herst.-Nr.:
     U325238/315995
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemiepumpstand
Kombipumpstand
Labor-Vakuum-System
Membranpumpstand
Vakuumpumpsysteme LABOPORT® SH 820 G / SH 840 G
Vakuumpumpsysteme, bestehend aus chemiefester Membran-Vakuumpumpe, Basisplatte, Abscheider am Pumpeneingang und Kondensator am Pumpenausgang, für die Lösungsmittelrückgewinnung. Durch den PTFE Pumpenkopf und die PTFE-beschichtete Membran sind die Vakuumsysteme für aggressive / korrosive Gase und Dämpfe geeignet.


-100 % ölfreie Förderung
-Hohe Dampf- und Kondensatverträglichkeit
-Integriertes Gasballastventil
-Dreifarbige Statusanzeige (In Betrieb / Stand-by / Störung)
-Integrierte Drehzahlregelung
-Anlauf gegen Endvakuum der Pumpe
-Modular ausbaubar
Schlauchanschlüsse: Einlass: ID 8 ... 9,5 mm
Auslass: ID 10 mm
Betriebsdruck: 0,1 bar
Zulässige Umgebungstemperatur: 5 ... 40 °C
Stromversorgung: 100 ... 240 V, 50/60 Hz
Schutzart: IP30

Typ U SH 840 G
Förderleistung 34 l / min
Endvakuum 6,0 mbar abs.
Nennleistung 100 W
Betriebsdruck 0,1 bar
Schutzart IP30
Abmessungen (B x T x H) 340 x 274 x 416 mm
Gewicht 14,1 kg
Steckertyp US
Art der Hilfsenergie 115 V, 60 Hz
Weitere Suchbegriffe: Pumpstand, Vacuumsysteme, Vakuumsysteme, pumpstand, vakoum, N86KTDC, Labor-Vakuumsystem LVS 105 T-10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.047,43*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.477,84*
€ 5.328,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.408,96*
€ 5.246,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.271,20*
€ 5.082,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.799,20*
€ 4.521,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3.419,28*
€ 4.068,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.386,03*
€ 4.029,38
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3.047,43*
€ 3.626,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.