Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vakuumpumpsysteme LABOPORT® SH 820 G/SH 840 G | Typ: U SH 820 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vakuumpumpsysteme LABOPORT® SH 820 G/SH 840 G | Typ: U SH 820 G
Vakuumpumpsysteme LABOPORT® SH 820 G/SH 840 G | Typ: U SH 820 G
Artikel-Nr.:
     163-4686735
Hersteller:
     KNF Neuberger
Herst.-Nr.:
     U325234/313453
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemiepumpstand
Kombipumpstand
Labor-Vakuum-System
Membranpumpstand
Vakuumpumpsysteme LABOPORT® SH 820 G / SH 840 G
Vakuumpumpsysteme, bestehend aus chemiefester Membran-Vakuumpumpe, Basisplatte, Abscheider am Pumpeneingang und Kondensator am Pumpenausgang, für die Lösungsmittelrückgewinnung. Durch den PTFE Pumpenkopf und die PTFE-beschichtete Membran sind die Vakuumsysteme für aggressive / korrosive Gase und Dämpfe geeignet.


-100 % ölfreie Förderung
-Hohe Dampf- und Kondensatverträglichkeit
-Integriertes Gasballastventil
-Dreifarbige Statusanzeige (In Betrieb / Stand-by / Störung)
-Integrierte Drehzahlregelung
-Anlauf gegen Endvakuum der Pumpe
-Modular ausbaubar
Schlauchanschlüsse: Einlass: ID 8 ... 9,5 mm
Auslass: ID 10 mm
Betriebsdruck: 0,1 bar
Zulässige Umgebungstemperatur: 5 ... 40 °C
Stromversorgung: 100 ... 240 V, 50/60 Hz
Schutzart: IP30

Typ U SH 820 G
Förderleistung 20 l / min
Endvakuum 6,0 mbar abs.
Nennleistung 60 W
Betriebsdruck 0,1 bar
Schutzart IP30
Abmessungen (B x T x H) 323 x 260 x 416 mm
Gewicht 11,7 kg
Steckertyp US
Art der Hilfsenergie 115 V, 60 Hz
Weitere Suchbegriffe: Pumpstand, Vacuumsysteme, Vakuumsysteme, pumpstand, vakoum, N86KTDC, Labor-Vakuumsystem LVS 105 T-10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.644,09*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.059,75*
€ 4.831,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.999,36*
€ 4.759,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.813,26*
€ 4.537,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.337,10*
€ 3.971,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3.003,38*
€ 3.574,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.937,88*
€ 3.496,08
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2.644,09*
€ 3.146,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.