Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochdynamische Temperiersysteme PRESTO™ luftgekühlt | Typ: A 41


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hochdynamische Temperiersysteme PRESTO™ luftgekühlt | Typ: A 41
Hochdynamische Temperiersysteme PRESTO™ luftgekühlt | Typ: A 41
Artikel-Nr.:
     163-4686942
Hersteller:
     Julabo Labortechnik
Herst.-Nr.:
     9420411.N1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Temperiersystem
temperiersystem
Hochdynamische Temperiersysteme PRESTOä, luftgekühlt
Hochdynamische Temperiersysteme für hochpräzise, externe Temperieraufgaben geeignet, wie Reaktortemperierung, Materialtests oder Temperatursimulation.


-Raumoptimierte, kompakte Bauweise
-Kurze Aufheiz- und Abkühlzeiten
-Große Arbeitstemperaturbereiche ohne Wärmeträgerwechsel
-Minimierung der benötigten Standfläche durch Seitenwände ohne Lüftungsschlitze
-5,7" TFT Touchscreen
-SD-Kartensteckplatz
-Schnittstellen für USB, Ethernet, RS232, Modbus
-Anschlüsse für Alarm-Ausgang, Pt100-Externfühler und Standby-Eingang
-ICC-Kaskaden-Temperaturregelung
-Elektronische Niveauanzeige
-Integrierter Programmgeber für 8 x 60 Schritte
-Klasse III (FL) nach DIN 12876-1
-Mit luftgekühlter Kältemaschine
-A 38, A 41 und A 70 mit natürlichen Kältemitteln

Typ A 41
Arbeitstemp.-Bereich -45 ... 250 °C
Förderleistung 22 ... 51 l / min
Druck 0,3 ... 1,6 bar
Kälteleist. kW bei 20/0/-20°C 1,47 / 1,26 / 0,56
Heizleistung 2,7 kW
Abmessungen (B x T x H) 330 x 750 x 670 mm
Weitere Suchbegriffe: Umwälzthermostate, Temperiersystem,hochdynamisch, Temperiersysteme,hochdynamisch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
Frei Haus
ab € 16.445,04*
€ 16.639,43*
Frei Haus
ab € 18.310,32*
€ 18.491,64*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16.639,43*
€ 19.800,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16.588,31*
€ 19.740,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16.449,91*
€ 19.575,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16.445,04*
€ 19.569,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.