Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

pH-Elektroden Starter-Kit für PrimeLab 2.0 | Bereich pH: 0 ... 14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
pH-Elektroden Starter-Kit für PrimeLab 2.0 | Bereich pH: 0 ... 14
pH-Elektroden Starter-Kit für PrimeLab 2.0 | Bereich pH: 0 ... 14
Artikel-Nr.:
     163-4686961
Hersteller:
     Pool-i.d. GmbH
Herst.-Nr.:
     PL2SP-ELPHGLATC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ersatz-pH-Elektrode
pH-Elektrode
ph-Halbzelle
ph-elektrode
pH-Elektroden, Starter-Kit, für PrimeLab 2.0
Für pH-Messungen von wässrigen Lösungen in der Forschung, zur Umweltüberwachung und Qualitätskontrolle.


-Mit integriertem Temperatursensor
-Nicht nachfüllbar
-Automatische Erkennung der angeschlossenen Elektroden
-Synchronisation über LabCOM®, LabCOM®-Cloud (optional und kostenlos)
-ProbeBOX 1.0 für den Anschluss der Elektroden an das PrimeLab 2.0


Lieferumfang:
pH-Elektrode, 3 x 20 ml Pufferlösungen (pH 4,00 / 7,00 / 10,00), 10 ml KCI Lösung, USB Typ-C Kabel, ProbeBOX 1.0, Transportkoffer, Bedienungsanleitung

Bereich 0 ... 14 pH
Temperaturbereich 0 ... 80 °C
Material Glas
Temperaturfühler NTC 30k&Omega
Weitere Suchbegriffe: temperaturmessfühler, elektrodenaufbewahrungsflasche, kalibriermittel, P:pH-Lösung, P:Indikatorlösung, P:pH-Indikatorlösung, EKG Elektroden, pufferlösuing, pufferlösung 9 21, pufferlösung ph 9 21
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 383,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 504,64*
€ 600,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 495,79*
€ 589,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 459,01*
€ 546,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 401,76*
€ 478,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 383,71*
€ 456,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.