| |
|
| Artikel-Nr.: 163-4686962 Herst.-Nr.: PL2SP-ELPHGLREF EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| pH-Elektroden, Starter-Kit, für PrimeLab 2.0, wiederbefüllbar Für pH-Messungen von wässrigen Lösungen in der Forschung, zur Umweltüberwachung und Qualitätskontrolle.
-TRIS-Puffer kompatibel -Mit integriertem Temperatursensor -Automatische Erkennung der angeschlossenen Elektroden -Synchronisation über LabCOM®, LabCOM®-Cloud (optional und kostenlos) -ProbeBOX 1.0 für den Anschluss der Elektroden an das PrimeLab 2.0
Lieferumfang: pH-Elektrode, 3 x 20 ml Pufferlösungen (pH 4,00 / 7,00 / 10,00), 10 ml KCI Lösung, USB Typ-C Kabel, ProbeBOX 1.0, Transportkoffer, Bedienungsanleitung
Bereich 0 ... 14 pH Temperaturbereich - 5 ... 100 °C Material Glas Temperaturfühler NTC 30k&Omega |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: temperaturmessfühler, elektrodenaufbewahrungsflasche, kalibriermittel, P:pH-Lösung, P:Indikatorlösung, P:pH-Indikatorlösung, EKG Elektroden, pufferlösuing, pufferlösung 9 21, pufferlösung ph 9 21 |
| | |
| |