Safety Waste Caps V3.0, mit Quick-Lock Connector Safety Waste Cap, mit Quick-Lock Connector, zum Anschluss von 4 Kapillaren (UNF 1/4" 28 G), 3 Schlauch-Oliven (NPT 1/8") und einen Abluftfilter (GL 14).
Lieferumfang: Safety Waste Cap, Satellit (PTFE, weiß), Blindstopfen M 30x35 (PTFE), PFA-Fittings: 4 x 1,6 mm (grün), 4 x 2,3 mm (violett), 4 x 3,2 mm (blau), 4 Blindstopfen für Kapillaranschlüsse (PFA, transparent), 3 Schlaucholiven für Schläuche mit 5,0 - 11,5 mm ID (PP, blau), 3 Blindstopfen für Schlauchanschlüsse (PTFE, weiß), 1 Blindstopfen GL 14 (PTFE, weiß)
Gewinde CPC Kapillaranschlüsse 4 Schlauchanschlüsse 3 Anschluss für Abluftfilter 1 Anzahl Fittings 4x1,6/2,3/3,2 mm Anzahl Oliven 3 Material PTFE |