Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweg-Zellanreicherungschip Cellpuri™ | Typ: Cellpuri™


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Einweg-Zellanreicherungschip Cellpuri™ | Typ: Cellpuri™
Einweg-Zellanreicherungschip Cellpuri™ | Typ: Cellpuri™
Artikel-Nr.:
     163-4687364
Hersteller:
     Curiosis Inc.
Herst.-Nr.:
     CRCPR-CE10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zellanreicherungschip,Zellkultu
Zellanreicherung,Zellkultur
5ml Spritzen
Einweg-Zellanreicherungschip Cellpuriä
Cellpuriä ist ein Chip, der Zellen ohne Zentrifugationsverfahren separiert und anreichert. Mikrokanäle im Inneren des Chips erzeugen einen rheologischen Fluss, der Zellen nach ihrer Größe trennt, konzentriert und entfernt. Die Zellsuspension wird mithilfe einer separat erhältlichen Spritzenpumpe in den Chip gegeben und fließt durch die Mikrokanäle. Dabei werden Zellen getrennt, Abfallmedium herausgefiltert und die angereicherten Zellen am Auslass gesammelt, wo sie schließlich entnommen werden können.


-Zentrifugationsfreier Arbeitsablauf minimiert Zellschädigungen
-Verringert menschliche Fehler, da die Anreicherung automatisch mit der Spritzenpumpe durchgeführt wird
-Anreicherung von Zellen um mehr als das 20-fache in 2 Minuten
-95 %ige Rückgewinnung beim Waschen der Zellen
-Verklumpen von Zellen wird reduziert


Spritzenpumpe bitte separat bestellen.
Füllvolumen: 2 ... 20 ml
Flussrate: 1 ml/min
Zellgröße: 7 ... 15 µm
Ausbeute: 97 %
Abmessungen (B x T x H): 76 x 25 x 23 mm

Typ Cellpuri&trade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 651,07*
  
Preis gilt ab 1.000 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 13,0214* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1.024,95*
€ 1.219,69
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 1.004,82*
€ 1.195,74
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 864,30*
€ 1.028,52
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 777,86*
€ 925,65
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 723,41*
€ 860,86
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 651,07*
€ 774,77
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.