Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spritzenpumpe für Einweg-Zellanreicherungschip Cellpuri™ | Beschreibung: Spritzenpumpe


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     163-4687365
Hersteller:
     Curiosis Inc
Herst.-Nr.:
     CRCPR-SP01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spritzenpumpe,Zellanreicherung
Spritzenpumpen,Zellanreicherung
Spritzenpumpe,Zellkultur
Spritzenpumpen,Zellkultur
Spritzenpumpe für Einweg-Zellanreicherungschip Cellpuriä
Mit der Spritzenpumpe kann die Zellsuspension zur Anreicherung der Zellen automatisch in den Zellanreicherungschip Cellpuriä gegeben werden.
Volumenbereich: 2 ... 20 ml
Flussrate: 1 ml/min
Abmessungen (B x T x H): 170 x 260 x 280 mm
Gewicht: 4 kg
Netzanschluss: DC 24 V, 2 A

Beschreibung Spritzenpumpe
Weitere Suchbegriffe: 5ml Spritzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.257,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.831,42*
€ 3.369,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.804,05*
€ 3.336,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.668,93*
€ 3.176,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.316,35*
€ 2.756,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.257,34*
€ 2.686,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.