Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperaturdatenlogger Traceable® Excursion-Trac™ mit 1 Flaschenfühler | Beschreibung: Traceable® Excursion-Trac™ mi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Temperaturdatenlogger Traceable® Excursion-Trac™ mit 1 Flaschenfühler | Beschreibung: Traceable® Excursion-Trac™ mi
Temperaturdatenlogger Traceable® Excursion-Trac™ mit 1 Flaschenfühler | Beschreibung: Traceable® Excursion-Trac™ mi
Artikel-Nr.:
     163-4687368
Hersteller:
     Cole-Parmer
Herst.-Nr.:
     6430TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Temperaturlogger
temperaturlogger
Temperaturdatenlogger Traceable® Excursion-Tracä, mit 1 Flaschenfühler
Datenlogger zur Überwachung der Temperatur in Kühl- und Gefrierschränken. Übertragung der im CSV-Format aufgezeichneten Daten über einen USB-Anschluss. Nach dem Herunterladen der Daten und Alarmereignisse kann der Datenspeicher gelöscht werden.


-Anzeige von max./min. Temperatur und aktueller Temperatur
-Smart-Alarmä mit optischem und akustischem Alarm bei Grenzwertverletzungen
-Großer Messdatenspeicher
-Umschaltbar °C / °F
-Speicherung von bis zu 10 verschiedenen Alarmmeldungen
-Inklusive NIST-rückführbarem Zertifikat
Zum Schutz des Temperaturfühlers vor schnellen Temperaturänderungen befindet sich dieser in einer mit Glykol gefüllten Flasche.

Lieferumfang: Temperaturdatenlogger mit 1 Flaschenfühler, 3 m Kabel, Ständer, Klebestreifen, Magnetstreifen, Wandhalterung, Batterien, NIST-Zertifikat
Temperaturbereich: -50 ... 70 °C
Genauigkeit: ±0,25 °C
Auflösung: 0,01 °C
Speicher: 525600 Messwerte
Stromversorgung: 2 x AAA

Beschreibung Traceable® Excursion-Trac™ mit 1 Flaschenfühler
Breite 70 mm
Tiefe 19 mm
Höhe 108 mm
Abmessungen (BxTxH) 70 x 19 x 108 mm
Art Hilfsenergie Batterie
Weitere Suchbegriffe: P:temperaturmessfühler, temperaturmessfühler, gerierschrank nicht 80 grad, Kunststoffflaschen 350 ml
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 192,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 192,97* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,40*
€ 282,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,25*
€ 281,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,93*
€ 260,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,74*
€ 247,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,97*
€ 229,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.