Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kälte-Umwälzthermostate DYNEO™ DD | Typ: DD-449F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kälte-Umwälzthermostate DYNEO™ DD | Typ: DD-449F
Kälte-Umwälzthermostate DYNEO™ DD | Typ: DD-449F
Artikel-Nr.:
     163-4687384
Hersteller:
     Julabo Labortechnik
Herst.-Nr.:
     9021716.N1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badthermostat
Thermostatbad
Kälte-Umwälzthermostat
Kältethermostat
Kälte-Umwälzthermostate DYNEOä DD
Kälte-Umwälzthermostate eignen sich zur Temperierung für interne und externe Anwendungen. Die Bedienung erfolgt einfach und intuitiv über den zentralen Drehknopf an der Vorderseite des Gerätes.


-3,5" TFT-Farbdisplay mit mehrsprachiger Bedienoberfläche
-Integrierter Programmgeber für 8 x 60 Programmschritte
-Einfache Pumpenumschaltung zwischen interner und externer Umwälzung
-Externe Pumpenanschlüsse (M16x1)
-Stufenlos einstellbare Druckpumpe
-USB-Anschluss
-Mehr Nutzraum im Bad durch platzsparende Verdampferschlange
-Externer Pt100-Anschluss
-Edelstahl-Badgefäße inklusive Baddeckel und Ablasshahn
-Abnehmbares Lüftungsgitter
-Je 2 Schlaucholiven passend für Schlauch-Innendurchmesser 8 und 12 mm inklusive
-Klasse III (FL) nach DIN 12876-1
Temperaturkonstanz: ±0,01 °C
Heizleistung: 2 kW
Förderstrom: 8 ... 27 l/min
Pumpendruck: 0,1 ... 0,7 bar
Timer: 0 ... 99 h 59 min

Typ DD-449F
Füllvolumen 21 ... 30 l
Beschreibung Natürliches Kältemittel R290
Bad Öffnung 230 x 350 mm
Badtiefe 200 mm
Gewicht 39,5 kg
Arbeitstemp.-Bereich -32 ... 200 °C
Kälteleist. kW bei 20/0/-20°C 0,44 / 0,35 / 0,20
Weitere Suchbegriffe: Umwälzthermostat, umwälzthermostat julabo, umwälzthermostat, Thermostat,Kälte, Thermostate,Kälte, Thermostat,Umwälz, Thermostate,Umwälz, Kälte,Umwälzthermostate
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
Frei Haus
ab € 6.794,88*
€ 7.071,04*
Frei Haus
ab € 6.878,73*
€ 7.154,34*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.071,04*
€ 8.414,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.028,05*
€ 8.363,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.867,15*
€ 8.171,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.803,33*
€ 8.095,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6.794,88*
€ 8.085,91
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 6.794,88* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.