Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analysenwaagen Apollo GX-A | Typ: GX-124A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Analysenwaagen Apollo GX-A | Typ: GX-124A
Analysenwaagen Apollo GX-A | Typ: GX-124A
Artikel-Nr.:
     163-4687435
Hersteller:
     A&D Instruments
Herst.-Nr.:
     GX-124A-LFT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analysenwaage
Analysewaage
analysenwaage
Analysenwaagen, Apollo, GX-A
Die Windschutz-Einheit lässt sich im Ganzen ohne Werkzeug entfernen, für eine schnelle und einfache Reinigung. Die Impact Shock Detection (ISD) ist eine 4-stufige Stoßerkennung mit optischer und akustischer Rückmeldung.


-LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung
-Automatische Ein- und Ausschaltung
-Mit Unterhaken
-Smart SHS-Wiegesensor mit ECL-Technologie
-Berechnung der Standardabweichung (APA)
-Benutzerzugriffskontrolle (UAC)
-Statistische Berechnungsfunktion (SCF)
-Universal Flexi Coms (UFC)
-GLP/GMP/GCP/ISO-konforme Ausgabe
-Datenspeicherfunktion
-Schnittstellen: RS232, USB
-Eichfähig
-Automatische Selbstkalibrierung (ASC)

Typ GX-124A
Max. Last 122 g
Ablesbarkeit 0,0001 g
Reproduzierbarkeit 0,0001 g
Linearität ±0,0002 g
Wägefläche (BxT) Ø 90 mm
Mit Windschutz Ja
Breite 259 mm
Tiefe 358 mm
Höhe 332 mm
Abmessungen (BxTxH) 259 x 358 x 332 mm
Gewicht 7,0 kg
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.662,43*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.662,43* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.491,47*
€ 2.964,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.472,31*
€ 2.942,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.381,71*
€ 2.834,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.089,02*
€ 2.485,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1.880,11*
€ 2.237,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.847,15*
€ 2.198,11
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1.662,43*
€ 1.978,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.