Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analysenwaagen Apollo GX-A | Typ: GX-324A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Analysenwaagen Apollo GX-A | Typ: GX-324A
Analysenwaagen Apollo GX-A | Typ: GX-324A
Artikel-Nr.:
     163-4687437
Hersteller:
     A&D Instruments
Herst.-Nr.:
     GX-324A-LFT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analysenwaage
Analysewaage
analysenwaage eichfähig
analysenwaage
Analysenwaagen, Apollo, GX-A
Die Windschutz-Einheit lässt sich im Ganzen ohne Werkzeug entfernen, für eine schnelle und einfache Reinigung. Die Impact Shock Detection (ISD) ist eine 4-stufige Stoßerkennung mit optischer und akustischer Rückmeldung.


-LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung
-Automatische Ein- und Ausschaltung
-Mit Unterhaken
-Smart SHS-Wiegesensor mit ECL-Technologie
-Berechnung der Standardabweichung (APA)
-Benutzerzugriffskontrolle (UAC)
-Statistische Berechnungsfunktion (SCF)
-Universal Flexi Coms (UFC)
-GLP/GMP/GCP/ISO-konforme Ausgabe
-Datenspeicherfunktion
-Schnittstellen: RS232, USB
-Eichfähig
-Automatische Selbstkalibrierung (ASC)

Typ GX-324A
Max. Last 320 g
Ablesbarkeit 0,0001 g
Reproduzierbarkeit 0,0002 g
Linearität ±0,0003 g
Wägefläche (BxT) Ø 90 mm
Mit Windschutz Ja
Breite 259 mm
Tiefe 358 mm
Höhe 332 mm
Abmessungen (BxTxH) 259 x 358 x 332 mm
Gewicht 7,0 kg
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Weitere Suchbegriffe: analysewaage 0,1 mg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.955,74*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.955,74* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.891,30*
€ 3.440,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.861,43*
€ 3.405,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.769,07*
€ 3.295,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.444,45*
€ 2.908,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2.200,01*
€ 2.618,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.173,04*
€ 2.585,92
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1.955,74*
€ 2.327,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.