Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisionswaagen Apollo GF-A mit Kunststoff-Windschutz | Typ: GF-203A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präzisionswaagen Apollo GF-A mit Kunststoff-Windschutz | Typ: GF-203A
Präzisionswaagen Apollo GF-A mit Kunststoff-Windschutz | Typ: GF-203A
Artikel-Nr.:
     163-4687458
Hersteller:
     A&D Instruments
Herst.-Nr.:
     GF-203A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Präzisionswaage
präzisionswaage
Präzisionswaagen, Apollo, GF-A, mit Kunststoff-Windschutz
Die Impact Shock Detection (ISD) ist eine 4-stufige Stoßerkennung mit optischer und akustischer Rückmeldung.


-LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung
-Automatische Ein- und Ausschaltung
-Mit Unterhaken
-Smart SHS-Wiegesensor mit ECL-Technologie
-Berechnung der Standardabweichung (APA)
-Visuelle Mindestgewichtsanzeige
-Benutzerzugriffskontrolle (UAC)
-Statistische Berechnungsfunktion (SCF)
-Universal Flexi Coms (UFC)
-GLP/GMP/GCP/ISO-konforme Ausgabe
-Datenspeicherfunktion
-Schnittstellen: RS232, USB
-Mit externer Kalibration

Typ GF-203A
Max. Last 220 g
Ablesbarkeit 0,001 g
Reproduzierbarkeit 0,001 g
Linearität ±0,002 g
Wägefläche (BxT) 128 x 128 mm
Mit Windschutz Ja
Breite 212 mm
Tiefe 317 mm
Höhe 171 mm
Abmessungen (BxTxH) 212 x 317 x 171 mm
Gewicht 5,0 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
Frei Haus
ab € 938,04*
€ 1.397,57*
15 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 1.512,13*
€ 1.622,34*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.397,57*
€ 1.663,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.389,21*
€ 1.653,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.348,88*
€ 1.605,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.186,34*
€ 1.411,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1.067,69*
€ 1.270,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.042,27*
€ 1.240,30
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 938,04*
€ 1.116,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.