Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisionswaagen Apollo GF-A | Typ: GF-6001A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präzisionswaagen Apollo GF-A | Typ: GF-6001A
Präzisionswaagen Apollo GF-A | Typ: GF-6001A
Artikel-Nr.:
     163-4687470
Hersteller:
     A&D Instruments
Herst.-Nr.:
     GF-6001A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Präzisionswaage
präzisionswaage
Präzisionswaagen, Apollo, GF-A
Die Impact Shock Detection (ISD) ist eine 4-stufige Stoßerkennung mit optischer und akustischer Rückmeldung.


-LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung
-Automatische Ein- und Ausschaltung
-Mit Unterhaken
-Smart SHS-Wiegesensor mit ECL-Technologie
-Berechnung der Standardabweichung (APA)
-Visuelle Mindestgewichtsanzeige
-Benutzerzugriffskontrolle (UAC)
-Statistische Berechnungsfunktion (SCF)
-Universal Flexi Coms (UFC)
-GLP/GMP/GCP/ISO-konforme Ausgabe
-Datenspeicherfunktion
-Schnittstellen: RS232, USB
-Mit externer Kalibration

Typ GF-6001A
Max. Last 6200 g
Ablesbarkeit 0,1 g
Reproduzierbarkeit 0,1 g
Linearität ±0,1 g
Wägefläche (BxT) 165 x 165 mm
Breite 212 mm
Tiefe 317 mm
Höhe 93 mm
Abmessungen (BxTxH) 212 x 317 x 93 mm
Gewicht 5,0 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 978,50*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 978,50* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.479,11*
€ 1.760,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.470,07*
€ 1.749,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.419,52*
€ 1.689,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.243,63*
€ 1.479,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1.119,28*
€ 1.331,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.087,23*
€ 1.293,80
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 978,50*
€ 1.164,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.