Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisionswaagen EFS | Typ: EFS 2000-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präzisionswaagen EFS | Typ: EFS 2000-0
Präzisionswaagen EFS | Typ: EFS 2000-0
Präzisionswaagen EFS | Typ: EFS 2000-0
Präzisionswaagen EFS | Typ: EFS 2000-0
Präzisionswaagen EFS | Typ: EFS 2000-0
Artikel-Nr.:
     163-4687504
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     EFS 2000-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Präzisionswaage
Schulwaage
schulwaage kern
schulwaage
  • Einfache und komfortable 2-Tasten-Bedienung, dadurch auch gut für den Schul- und Lehrbetrieb geeignet
  • Zuwiegefunktion vereinfacht Rezeptieren
  • Besonders flache Bauweise
  • Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch Gummifüße
  • Stapelbar zur platzsparenden Aufbewahrung
  • Der praktische Batteriebetrieb mittels handelsüblicher Batterien sorgt für große Flexibilität und Unabhängigkeit von Netzadaptern, Steckdosen, Ladegeräten etc.
  • Abmessungen der Platte: 134 x 127 mm
Typ: EFS 2000-0
Max. Last: 2200 g
Ablesbarkeit: 1 g
Reproduzierbarkeit: 1 g
Linearität: ±3 g
Wägefläche (BxT): 134 x 127 mm
Art Hilfsenergie: Batterie
Weitere Suchbegriffe: präzisionswaage 1g
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
Frei Haus
ab € 27,978*
€ 34,208*
1
€ 4,00*
ab € 27,15*
€ 37,49*
Lager 163
1
€ 14,90*
ab € 26,87*
€ 44,07*
1 Tag
7
1
Frei Haus
ab € 36,14*
€ 48,52*
1
€ 3,50*
ab € 60,58*
€ 75,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,07*
€ 52,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,55*
€ 51,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,14*
€ 47,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,16*
€ 41,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,95*
€ 40,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 30,55*
€ 36,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 26,87* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.