Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrotiterplatten-Spektralphotometer INNO | Typ: INNO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikrotiterplatten-Spektralphotometer INNO | Typ: INNO
Mikrotiterplatten-Spektralphotometer INNO | Typ: INNO
Artikel-Nr.:
     163-4687670
Hersteller:
     LTEK Co. Ltd
Herst.-Nr.:
     L-IN-A1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HTS-Mikrotiterplatten
Mikro-Platte
Mikroplatte
Mikrotiterplatte
Mikrotiterplatten-Spektralphotometer INNO
Mikrotiterplatten-Spektralphotometer mit Monochromator-basiertem optischen System. Wellenlängen können ohne Filterwechsel frei ausgewählt werden. Für Spektralabtastungen, Endpunktmessungen, kinetische Messungen und Abscannen von Wells geeignet.


-Messungen in 6 bis 384 Well-Mikrotiterplatten
-Verschiedene quantitative und qualitative Assay-Tests verfügbar
-7 verschiedene Regressionen zur Analyse der Daten
-Bis zu 6 Wellenlängen können in den Endpunkt-/Kinetik-Einstellungen festgelegt werden
-Übersichtliche Benutzeroberfläche
-Monochromator-basierte UV/Vis-Absorptionsmessungen


Mikrovolumen-Messungen zur Quantifizierung von Nukleinsäuren mit Nano-Volumenplatte möglich. Bitte separat bestellen.
Detektions-System: Photodiode
Wellenlängenbereich: 200 ... 999 nm
Dynamik Messbereich: 0 ... 4,0 OD
Dynamik Genauigkeit: 0 ... 2 OD ±1 %
Dynamik Reproduzierbarkeit: 0 ... 2 OD ±1 %
Dynamik Linearität: 0 ... 2 OD ±1 %
Lichtquelle: Xenonlampe

Typ INNO
Abmessungen (BxTxH) 333 x 303 x 245 mm
Stromversorgung 100 ... 240 V, 50/60 Hz
Breite 333 mm
Tiefe 303 mm
Höhe 245 mm
Gewicht 7,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Multiwellplatte, Spektralfotometer, Spektralphotometer, mikrotiterplatte 384 well, spektralfotometer, MicroWell Platten, Well Platten, Immuno Platten, Mikroplatten, well Standard-Platten, MicroWell" Platten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.316,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 6.316,80* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.798,12*
€ 8.089,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.732,89*
€ 8.012,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.472,38*
€ 7.702,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.354,20*
€ 7.561,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6.316,80*
€ 7.516,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.