Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrotiterplatten-Spektralphotometer INNO-M | Typ: INNO-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikrotiterplatten-Spektralphotometer INNO-M | Typ: INNO-M
Mikrotiterplatten-Spektralphotometer INNO-M | Typ: INNO-M
Artikel-Nr.:
     163-4687671
Hersteller:
     LTEK Co. Ltd
Herst.-Nr.:
     L-IN-M1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HTS-Mikrotiterplatten
Mikro-Platte
Mikroplatte
Mikrotiterplatte
Mikrotiterplatten-Spektralphotometer INNO-M
Mikrotiterplatten-Spektralphotometer mit Monochromator-basiertem optischen System. Wellenlängen können ohne Filterwechsel frei ausgewählt werden. Für Spektralabtastungen, Endpunktmessungen, kinetische Messungen und Abscannen von Wells geeignet.


-Messungen in 6 bis 384 Well-Mikrotiterplatten
-Verschiedene quantitative und qualitative Assay-Tests verfügbar
-7 verschiedene Regressionen zur Analyse der Daten
-Bis zu 6 Wellenlängen können in den Endpunkt-/Kinetik-Einstellungen festgelegt werden
-Übersichtliche Benutzeroberfläche
-Monochromator-basierte UV/Vis-Absorptionsmessungen
-Mit Lumineszenzdetektion


Mikrovolumen-Messungen zur Quantifizierung von Nukleinsäuren mit Nano-Volumenplatte möglich. Bitte separat bestellen.
Detektions-System: Photodiode (Absorption), Photomultiplier (Lumineszenz)
Wellenlängenbereich: 200 ... 999 nm (Absorption), 300 ... 700 nm (Lumineszenz)
Dynamik Messbereich: 0 ... 4,0 OD
Dynamik Genauigkeit: 0 ... 2 OD ±1 %
Dynamik Reproduzierbarkeit: 0 ... 2 OD ±1 %
Dynamik Linearität: 0 ... 2 OD ±1 %
Lichtquelle: Xenonlampe

Typ INNO-M
Abmessungen (BxTxH) 333 x 303 x 245 mm
Stromversorgung 100 ... 240 V, 50/60 Hz
Breite 333 mm
Tiefe 303 mm
Höhe 245 mm
Gewicht 8 kg
Weitere Suchbegriffe: Multiwellplatte, Spektralfotometer, Spektralphotometer, mikrotiterplatte 384 well, spektralfotometer, MicroWell Platten, Well Platten, Immuno Platten, Mikroplatten, well Standard-Platten, MicroWell" Platten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10.493,09*
  
Preis gilt ab 10 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 10.493,09* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.055,76*
€ 13.156,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.928,76*
€ 13.005,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.618,19*
€ 12.635,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.493,09*
€ 12.486,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.