Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrotiterplatten-Spektralphotometer INNO-SA | Typ: INNO-SA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikrotiterplatten-Spektralphotometer INNO-SA | Typ: INNO-SA
Mikrotiterplatten-Spektralphotometer INNO-SA | Typ: INNO-SA
Artikel-Nr.:
     163-4687673
Hersteller:
     LTEK Co. Ltd
Herst.-Nr.:
     L-IN-S2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HTS-Mikrotiterplatten
Mikro-Platte
Mikroplatte
Mikrotiterplatte
Mikrotiterplatten-Spektralphotometer INNO-SA
Mikrotiterplatten-Spektralphotometer mit linearem und orbitalem Schüttelmechanismus für vielseitige Messungen von mikroplattenbasierten Assays.


-Für 6 bis 384 Well-Mikrotiterplatten geeignet
-Inkubation der Mikrotiterplatten bis 50 °C
-Software INNO-X zur Datenauswertung
-USB- und RS232-Schnittstelle
-Monochromator-basierte UV/Vis-Absorptionsmessungen
-Geeignet für Spektralabtastungen, Endpunktmessungen, kinetische Messungen und Abscannen von Wells


Mikrovolumen-Messungen zur Quantifizierung von Nukleinsäuren mit Nano-Volumenplatte möglich. Bitte separat bestellen.
Detektions-System: Photodiode
Wellenlängenbereich: 200 ... 999 nm
Dynamik Messbereich: 0 ... 4,0 OD
Dynamik Reproduzierbarkeit: <0,5 % bei 2,0 OD
Dynamik Linearität: <1 % (0 ... 3,0 OD)
Lichtquelle: Xenonlampe
Inkubationstemperatur: Max. 50 °C
Temperaturgenauigkeit: ±0,2 °C bei 37 °C

Typ INNO-SA
Abmessungen (BxTxH) 408 x 390 x 290 mm
Stromversorgung 100 ... 240 V, 50/60 Hz
Breite 408 mm
Tiefe 390 mm
Höhe 290 mm
Gewicht 18,2 kg
Weitere Suchbegriffe: Multiwellplatte, Spektralfotometer, Spektralphotometer, mikrotiterplatte 384 well, spektralfotometer, MicroWell Platten, Well Platten, Immuno Platten, Mikroplatten, well Standard-Platten, MicroWell" Platten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13.943,73*
  
Preis gilt ab 10 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 13.943,73* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14.514,07*
€ 17.271,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14.378,52*
€ 17.110,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14.060,98*
€ 16.732,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13.943,73*
€ 16.593,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.