Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrotiterplatten-Spektralphotometer INNO-SF | Typ: INNO-SF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikrotiterplatten-Spektralphotometer INNO-SF | Typ: INNO-SF
Mikrotiterplatten-Spektralphotometer INNO-SF | Typ: INNO-SF
Artikel-Nr.:
     163-4687674
Hersteller:
     LTEK Co. Ltd
Herst.-Nr.:
     L-IN-S3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HTS-Mikrotiterplatten
Mikro-Platte
Mikroplatte
Mikrotiterplatte
Mikrotiterplatten-Spektralphotometer INNO-SF
Mikrotiterplatten-Spektralphotometer mit linearem und orbitalem Schüttelmechanismus für vielseitige Messungen von mikroplattenbasierten Assays.


-Für 6 bis 384 Well-Mikrotiterplatten geeignet
-Inkubation der Mikrotiterplatten bis 50 °C
-Software INNO-X zur Datenauswertung
-USB- und RS232-Schnittstelle
-Lumineszenz- und filterbasierte Fluoreszenzdetektion für TRF-Assays


Mikrovolumen-Messungen zur Quantifizierung von Nukleinsäuren mit Nano-Volumenplatte möglich. Bitte separat bestellen.

YFP-Fluoreszenzfilter (481 nm EX) und TRITC-Fluoreszenzfilter (543 nm EX) sind im Lieferumfang enthalten. Weitere Fluoreszenzfilter auf Anfrage erhältlich.
Detektions-System: Photomultiplier (Lumineszenz + Fluoreszenz)
Wellenlängenbereich: 190 ... 720 nm (Lumineszenz), 350 ... 700 nm (Fluoreszenz)
Lichtquelle: LED (Fluoreszenz)
Inkubationstemperatur: Max. 50 °C
Temperaturgenauigkeit: ±0,2 °C bei 37 °C

Typ INNO-SF
Abmessungen (BxTxH) 408 x 390 x 290 mm
Stromversorgung 100 ... 240 V, 50/60 Hz
Breite 408 mm
Tiefe 390 mm
Höhe 290 mm
Gewicht 18,2 kg
Weitere Suchbegriffe: Multiwellplatte, Spektralfotometer, Spektralphotometer, mikrotiterplatte 384 well, spektralfotometer, MicroWell Platten, Well Platten, Immuno Platten, Mikroplatten, well Standard-Platten, MicroWell" Platten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15.338,07*
  
Preis gilt ab 10 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 15.338,07* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15.894,02*
€ 18.913,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15.756,44*
€ 18.750,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15.438,15*
€ 18.371,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15.338,07*
€ 18.252,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.