Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektroporationssystem Gemini Twin Wave X2 HT-System | Beschreibung: Gemini X2 HT-System


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektroporationssystem Gemini Twin Wave X2 HT-System | Beschreibung: Gemini X2 HT-System
Elektroporationssystem Gemini Twin Wave X2 HT-System | Beschreibung: Gemini X2 HT-System
Artikel-Nr.:
     163-4687935
Hersteller:
     Harvard Apparatus (BTX)
Herst.-Nr.:
     452044
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
REAKTIONSKÜVETTE po4
CUVETTES
Kuvette
Elektroporationssystem Gemini Twin Wave X2, HT-System
Die Gemini Twin Wave Geräte sind flexible Systeme, die sowohl Rechteckwellen- als auch exponentielle Zerfallswellen erzeugen können. Ideal für alle Elektroporationsanforderungen geeignet. Die Wellenformkombination ermöglicht es, eukaryotische und prokaryotische Zellen in Küvetten oder Platten mit einem einzigen Gerät einfach und effizient zu elektroporieren. Prokaryotische Zellen sprechen in der Regel gut auf exponentielle Zerfallswellenimpulse an, während eukaryotische Zellen am effizientesten mit Rechteckwellenimpulsen transfiziert werden.


-Große, benutzerfreundliche Touchscreen-Benutzeroberfläche
-Universelle Elektroporation zur Transfektion von Zellen in vitro, in vivo, in ovo und adhärente Formen
-Voreingestellte Protokolle enthalten die gängigsten eukaryotischen und prokaryotischen Zelltypen
-Benutzerdefinierte Protokolle: Protokolle können unbegrenzt hinzugefüget und geändert werden
-Sicherheitsfunktionen: Prüfung des Probenwiderstands vor dem Impuls, Lichtbogenschutz und Abbruch des Impulses bei Überstrom
-Datenprotokolle speichern Parameter aller abgegebenen Impulse zur Qualitätskontrolle und Fehlersuche
-Speichern von über 1000 Protokollen
Mit dem mitgelieferten HT-200 Plattenhalter können 96-Well Elektroporationsplatten bearbeitet werden. Der Plattenhalter liefert einen einzelnen Impuls an die Vertiefungen der Platte, unter Verwendung der im Generator eingestellten Parameter.

Lieferumfang: Generator Gemini X2, Sicherheitskuppel, Elektroporationsküvetten 1 mm / 2 mm / 4 mm (je 10 Stück), Küvettenhalter, HT-200 Plattenhalter, Elektroporationsplatte 2 mm und 4 mm Spalt
Exponentielle Zerfallswellen
Kapazität LV-Modus: 25 ... 3275 µF
Kapazität HV-Modus: 10, 25, 35, 50, 60, 75, 85 µF
Widerstand LV-Modus: 25 ... 1575 W
Widerstand HV-Modus: 50 ... 1575 W
Spannung LV-Modus: 5 ... 500 V
Spannung HV-Modus: 505 ... 3000 V
Mehrfach-Impuls: 1 ... 2 (je nach Stromamplitudengrenze)
Impulsinterval: 5 ... 30 s
Rechteckwelle
Kapazität LV-Modus: 3775 µF
Kapazität HV-Modus: 85 µF
Spannung LV-Modus: 5 ... 500 V
Spannung HV-Modus: 505 ... 3000 V
Mehrfach-Impuls Einzelprobe: 1 ... 99 Impulse pro Probe

Beschreibung Gemini X2 HT-System
Breite 286 mm
Tiefe 216 mm
Höhe 324 mm
Abmessungen (BxTxH) 286 x 216 x 324 mm
Gewicht 7,3 kg
Min. zulässige Umgebungstemperatur 4 °C
Max. zulässige Umgebungstemperatur 40 °C
Max. relative Luftfeuchtigkeit 80 %
Zulässige Umgebungsbedingungen 4 ... 40 °C , 80 % r.F.
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 100 ... 240 V, 50 ... 60 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17.637,53*
  
Preis gilt ab 10 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 17.637,53* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18.160,38*
€ 21.610,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18.021,37*
€ 21.445,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17.706,21*
€ 21.070,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17.637,53*
€ 20.988,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.