Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbettkassetten PrintMate Porenstil rund ohne Deckel | Material: Kunststoff


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Einbettkassetten PrintMate Porenstil rund ohne Deckel | Material: Kunststoff
Einbettkassetten PrintMate Porenstil rund ohne Deckel | Material: Kunststoff
Artikel-Nr.:
     163-4688415
Hersteller:
     Epredia
Herst.-Nr.:
     B851040PK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbettkassette
Einbettkassetten PrintMate, Porenstil rund, ohne Deckel
Für Routineproben. Die Einbettkassetten sind umfassend auf Druckqualität, Verarbeitungsqualität und Zuverlässigkeit beim Einbetten und Zuschneiden validiert.


-Sorgfältig angepasste Öffnungs- und Schließstärken
-Die mit dem Drucker PrintMate AS kompatiblen Schächte wurden entwickelt, um Staus zu verringern und Ausfallzeiten zu vermeiden.
-Das Farbspektrum wurde nach Zuverlässigkeit beim Scannen ausgewählt
-Deckelscharnier beidseitig
Zur Verwendung mit Metalldeckeln.

Material Kunststoff
Farbe pink
Abmessungen (BxTxH) 28,3 x 41 x 7 mm
Breite 28,3 mm
Tiefe 41,0 mm
Höhe 7,0 mm
Verpackung 1 Beutel à 1000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,04167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 55,51*
€ 66,06
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 54,73*
€ 65,13
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 51,01*
€ 60,70
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 49,23*
€ 58,58
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 48,36*
€ 57,55
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 41,67*
€ 49,59
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.