Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbettkassetten PrintMate Porenstil eckig mit losem Deckel | Material: Kunststoff


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Einbettkassetten PrintMate Porenstil eckig mit losem Deckel | Material: Kunststoff
Einbettkassetten PrintMate Porenstil eckig mit losem Deckel | Material: Kunststoff
Artikel-Nr.:
     163-4688423
Hersteller:
     Epredia
Herst.-Nr.:
     B851080PK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbettkassette
Einbettkassetten PrintMate, Porenstil eckig, mit losem Deckel
Für Biopsieproben. Die Einbettkassetten sind umfassend auf Druckqualität, Verarbeitungsqualität und Zuverlässigkeit beim Einbetten und Zuschneiden validiert.


-Sorgfältig angepasste Öffnungs- und Schließstärken
-Die mit dem Drucker PrintMate AS kompatiblen Schächte wurden entwickelt, um Staus zu verringern und Ausfallzeiten zu vermeiden
-Das Farbspektrum wurde nach Zuverlässigkeit beim Scannen ausgewählt
-Deckelscharnier beidseitig

Material Kunststoff
Farbe pink
Abmessungen (BxTxH) 28,3 x 41 x 7 mm
Breite 28,3 mm
Tiefe 41,0 mm
Höhe 7,0 mm
Verpackung 1 Beutel à 1000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,32*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,07332* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 93,11*
€ 110,80
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 91,16*
€ 108,48
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 86,56*
€ 103,01
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 85,40*
€ 101,63
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 73,32*
€ 87,25
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.