Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbettkassetten feinporig Porenstil kleine Löcher mit befestigtem Deckel | Material: Kunststoff


Menge:  Paket  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     163-4688430
Hersteller:
     Epredia
Herst.-Nr.:
     B851735GN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbettkassette
Einbettkassetten feinporig, Porenstil kleine Löcher, mit befestigtem Deckel
Für sehr kleine Biopsieproben. Die Einbettkassetten sind umfassend auf Druckqualität, Verarbeitungsqualität und Zuverlässigkeit beim Einbetten und Zuschneiden validiert.


-Sorgfältig angepasste Öffnungs- und Schließstärken
-Die mit dem Drucker PrintMate AS kompatiblen Schächte wurden entwickelt, um Staus zu verringern und Ausfallzeiten zu vermeiden
-Das Farbspektrum wurde nach Zuverlässigkeit beim Scannen ausgewählt
-Deckelscharnier am vorderen Rand

Material Kunststoff
Farbe grün
Abmessungen (BxTxH) 28,5 x 41,2 x 6 mm
Breite 28,5 mm
Tiefe 41,2 mm
Höhe 6,0 mm
Verpackung 1 Beutel à 1000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 222,03*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,22203* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 262,68*
€ 312,59
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 261,30*
€ 310,95
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 253,18*
€ 301,28
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 248,45*
€ 295,66
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 222,03*
€ 264,22
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.