Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbettkassetten 2 Porenstil eckig mit losem Deckel | Material: Kunststoff


Menge:  Paket  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     163-4688436
Hersteller:
     Epredia
Herst.-Nr.:
     B851738WH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbettkassette
Einbettkassetten 2, Porenstil eckig, mit losem Deckel
Für Biopsieproben. Die Einbettkassetten sind umfassend auf Druckqualität, Verarbeitungsqualität und Zuverlässigkeit beim Einbetten und Zuschneiden validiert.


-Sorgfältig angepasste Öffnungs- und Schließstärken
-Die mit dem Drucker PrintMate AS kompatiblen Schächte wurden entwickelt, um Staus zu verringern und Ausfallzeiten zu vermeiden
-Das Farbspektrum wurde nach Zuverlässigkeit beim Scannen ausgewählt
-Deckelscharnier am vorderen Rand

Material Kunststoff
Farbe weiß
Abmessungen (BxTxH) 28 x 40,2 x 7 mm
Breite 28,0 mm
Tiefe 40,2 mm
Höhe 7,0 mm
Verpackung 1 Beutel à 1000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,08*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,07608* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 95,66*
€ 113,84
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 93,98*
€ 111,84
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 89,17*
€ 106,11
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 87,91*
€ 104,61
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 76,08*
€ 90,54
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.